Referencias
Festo:ESV-200-SF
Rubix:798198159000
fabricante:191018
EAN:4052568150440

Resumen técnico
| Material | caucho fluorocarbonado |
|---|---|
| Diámetro | 200 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ESV-200-SF
Copa de succión al vacío ESV-200-SF Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Min. radio de la pieza de trabajo=680 mm, Diámetro de la copa de succión=200 mm, Volumen de la copa de succión=245,454 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1355 g |
|---|---|
| Material | caucho fluorocarbonado |
| Diámetro | 200 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,69 € Sin IVA
/ unidad
622,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días