Referencias
Piab:3250083S
Rubix:799323672000
fabricante:3250083S



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA B8 SILICONA M5 MACHO
Las ventosas de silicona con fuelle de Piab están diseñadas para ofrecer una flexibilidad y adaptabilidad superiores en tareas exigentes de manipulación de materiales. La silicona suave garantiza un agarre delicado. Su diseño con fuelle permite una excelente compensación de las diferencias de altura y una manipulación eficaz de objetos irregulares. Duradera y resistente a los productos químicos, la ventosa de silicona con fuelle ofrece un rendimiento fiable, seguro y eficiente en entornos de automatización exigentes.
Cualidades
Fabricada con silicona de alta calidad para una manipulación segura y eficiente
Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares
Resistente a productos químicos y altas temperaturas
El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura
Adecuada para plásticos, chapas metálicas y aplicaciones en envase y embalaje
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | m5 macho |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días