OCF20X80P.5R.G45W

Ventosas cóncavas ovaladas OCF-P de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0122455
Rubix:799193136000
fabricante:0122455
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliuretano 55/60 (pu)
Diámetro80 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OCF20X80P.5R.G45W


Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal. Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. Las OCF-P son adecuadas para objetos alargados con superficies ligeramente abombadas y planas, como las que se encuentran en las piezas de carrocería de la industria de la automoción. Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Cualidades

Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal. El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo. La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1g/m2 en la chapa. Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. El diseño "OCF" es adecuado para objetos alargados con superficies ligeramente curvadas o planas. Tipo de racor, macho G3/8", con sistema giratorio antes de la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Aplicaciones

Desapilado;Laterales y bastidores;Herramientas ergonómicas para puertas;Montaje e instalación de vidrio;Montaje e instalación de depósitos de gas

Información técnica


Atributos
Materialpoliuretano 55/60 (pu)
Diámetro80 mm
Formaovalado
Tipog3/8 hembra
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.50 °C
42,19 € Sin IVA
/ unidad
51,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días