Referencias

SMC:ZP50BN
Rubix:752103015043
fabricante:ZP50BN
EAN:3618036457353
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP50BN 00048150


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa, planos, planos con nervaduras, profundos y de fuelle, son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x57x38 mm
Peso neto31 g
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoventosa
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días