Referencias

SMC:ZP32CS
Rubix:752102997043
fabricante:ZP32CS
EAN:3618036465402
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32CS 00048062


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de ventosa: plana, acanalada, profunda y de fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x15 mm
Peso neto7 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoventosa
4,79 € Sin IVA
/ unidad
5,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días