Referencias

SMC:ZP32CF
Rubix:798401308000
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho fluorado
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP32CF


Las ventosas ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle — son estándar, pero si éstos no cumplen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de ventosa: plana, acanalada, profunda y tipo fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x15 mm
Peso neto9 g
Materialcaucho fluorado
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoventosa
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días