VASB-30-1/8-PUR-B

Ventosa VASB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VASB-30-1/8-PUR-B
Rubix:798856720000
fabricante:1395690
EAN:4052568062002
VASB-30-1/8-PUR-B Suction cup complete
Resumen técnico
Materialpur
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VASB-30-1/8-PUR-B


Ventosa completa VASB-30-1/8-PUR-B Compensador de altura de ventosa=13,9 mm, tamaño nominal=3 mm, diámetro de ventosa=30 mm, volumen de ventosa=6,18 cm3, diámetro efectivo de succión=24,8 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x30x30 mm
Peso neto14 g
Materialpur
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipovasb
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 Sin IVA
/ unidad
16,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días