Referencias

SMC:ZP10BF
Rubix:798398425000
EAN:3618036479041
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho fluorado
Diámetro10 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP10BF


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, de 2 a 200 mm, 6 materiales de ventosa y 4 diseños de ventosa, y ofrecen una amplia selección entre la que elegir. Los 4 diseños de ventosa estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Materialcaucho fluorado
Diámetro10 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.250 °C
10,00 € Sin IVA
/ unidad
12,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días