Referencias
Festo:VAS-75-1/4-PUR-B
Rubix:798972072000
fabricante:1396096
EAN:4052568062095

Documentos
Detalles de producto : VAS-75-1/4-PUR-B
Ventosa completa VAS-75-1/4-PUR-B El anillo de sellado no está incluido en el volumen de entrega. Compensador de altura de ventosa=3,5 mm, tamaño nominal=4 mm, diámetro de ventosa=75 mm, volumen de ventosa=18,3 cm3, diámetro de succión efectivo=67,4 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Material | pur |
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 € Sin IVA
/ unidad
20,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días