Referencias
Milwaukee:4933478228
Rubix:799231507000
fabricante:4933478228
EAN:4058546344054



Detalles de producto : VENTILADOR M12 M12AF-0
M12™ air fan with three speed settings for optimised air flow up to 12.4 m³ per minute. 150 mm blade diameter generate a maximum air flow speed of 600 m/min. 360° head rotation. Hanging and mounting possibilities with the integrated magnets, key holes, hooks and pass through holes. Two hours run time on speed three with an M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah battery. Lightweight and compact design. Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries. Weight with M12™ 2.0 Ah battery 2.3 Kg. Supplied without batteries and charger in a carton.
Ventilador a batería M12 AF-0
Cabezal giratorio verticalmente 360°
Imanes integrados, orificios para colgar y ganchos
Tres niveles de velocidad
Contenido del suministro: máquina, sin batería, sin cargador
Este ventilador ligero y compacto con 3 niveles de velocidad y una velocidad máxima del aire de 22,53 km/h por minuto.
Características del producto:
Contenido del suministro: máquina, sin batería, sin cargador
Información técnica
Atributos
| Flujo de aire | 680 m³/h |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 12 V |
| Diámetro de hoja | 150 mm |
| Peso | 2.07 kg |
| Longitud | 225 mm |
| Altura | 330 mm |
| Anchura | 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,90 € Sin IVA
/ unidad
139,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días