Referencias
Facom:S.17GRP
Rubix:799314189000
EAN:3662424111945


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 in. '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 36 mm |
Detalles de producto : LLAVE VASO OGV 1/2 17 MM 6 PUNTAS
VÁLGULA 1/2 OGV GRIP 17 MM
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 in. '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Cuadrado | 12 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0,67 in '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 65 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,05 € Sin IVA
/ unidad
7,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días