R.440AUP

Cofre vasos 1/4" 6 caras en pulgadas y llaves - 32 piezas - R.161B

Ver información técnica

Referencias

Facom:R.440AUP
Rubix:798745797000
EAN:3662424076091
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos32
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''

Detalles de producto : R.440AUP


Contiene: • 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B. • 11 x vasos 1/4" 6 caras en pulgadas: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. • 2 x alargaderas 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). • 1 x alargadera flexible 1/4": L 150 mm (R.216). • 1 x cardán 1/4": R.240A. • 1 x empuñadura deslizante 1/4": R.120A. • 1 x empuñadura articulada 1/4": R.140A. • 1 x empuñadura destornillador 1/4": R.236A. • 1 x destornillador para tornillo con cabeza ranurada 3,5x75 mm (AN3.5X75). • 1 x alicate multitoma 185 mm (181A.18G). • 11 x llaves abiertas micromecánicas con cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas: 34. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. • Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre. • Cofre vacío: BP.MBOXL. • Bandeja termo-formada L (410 x 188 mm): PL.L14.
JUEGO VASO LLAVES 1/4\' IN R.161B 32PC

Información técnica


Atributos
Número de elementos32
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
406,53 € Sin IVA
/ unidad
491,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días