Referencias
Festo:VAS-30-1/8-NBR
Rubix:755200258113
fabricante:34587
EAN:4052568023126

Documentos
Detalles de producto : VAS-30-1/8-NBR
Ventosa completa VAS-30-1/8-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Diámetro efectivo de aspiración=25 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=redonda plana
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,5 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días