Referencias
SMC:ZPT13FS-B5
Rubix:799254931000

Documentos
Detalles de producto : ZPT13FS-B5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT-B*, Ventosa con rótula sin telescópico, Rosca hembra, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | plano |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,30 € Sin IVA
/ unidad
41,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días