Referencias
Optibelt:2322V 801
Rubix:798380113000
fabricante:1735041
EAN:4014486194623




Detalles de producto : 2322V 801
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 393 g |
|---|---|
| Perfil | 2322v |
| Longitud indicativa | 80.1 '' |
| Altura | 18 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,33 € Sin IVA
/ unidad
138,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
