Referencias
Gates:23X8 600 MULTISPEED GATES
Rubix:941110600081
fabricante:980210051
EAN:5412571181944

Detalles de producto : 23X8X600LI
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 23x8 |
|---|---|
| Longitud interior | 600 mm |
| Altura | 8 mm |
| Anchura superior | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € Sin IVA
/ unidad
43,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días