VHK2-06F-06F


Válvulas mecánicas/válvulas manuales

Referencias
smc:VHK2-06F-06F
rubix:751605063043

Detalles de producto : VHK2-06F-06F


La VHK de la serie de válvulas dactilares tiene un área efectiva grande de 2,0 a 17,5 mm2. Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (la apertura se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación de la perilla por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El mando opcional del modelo resistente al fuego, ya sea con la válvula de 2 o 3 puertos, es rojo.
VHK*, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x49x41 mm
Peso neto16 g
ModeloVHK
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Tipo de líquidoAir
MaterialNylon; Nylon blando; Poliuretano
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h