Referencias
SMC:VXB215FA
Rubix:799158071000
fabricante:VXB215FA
EAN:3618036513639

Documentos
Detalles de producto : VXB215FA
Angle seat valve, air operated type
Applicable fluid: steam, water and air
Flow rates up to 108 l/min. Orifice diameter: 11 to 18 mm
Port size: 3/8" to 3/4"
Long life service: up to 5 million cycles
Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze.
Applicable fluid: steam, water and air
Flow rates up to 108 l/min. Orifice diameter: 11 to 18 mm
Port size: 3/8" to 3/4"
Long life service: up to 5 million cycles
Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze.
VXB, Accionamiento neumático, Válvula de asiento inclinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 680 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de asiento inclinado |
| Tipo de racor | g |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,86 € Sin IVA
/ unidad
249,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días