Referencias
Festo:VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME
Rubix:799258506000
fabricante:8155959
EAN:4052568582647

Resumen técnico
| Tipo | válvula festo vofc-l-m52-my-g14-f19-18-1uk4-ex4me 8155959 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME
VÁLVULA VOFC-L-M52-MY-G14-F19-1&
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula festo vofc-l-m52-my-g14-f19-18-1uk4-ex4me 8155959 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1030 l/min |
| Rango de presión | 2,5–8 bar (0,25–0,8 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,32 € Sin IVA
/ unidad
704,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días