Referencias
Festo:VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1-P30
Rubix:799261868000
fabricante:8065735
EAN:4052568296902

Resumen técnico
| Tipo | festo 8065735 válvula piezoeléctrica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1-P30
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : óxido de plomo-titanio-circonio
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 8065735 válvula piezoeléctrica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 28 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,52 € Sin IVA
/ unidad
68,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días