VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3
Rubix:799264637000
fabricante:574439
EAN:4052568223236
VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto165 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1380 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,40 Sin IVA
/ unidad
121,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días