Referencias
Festo:VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258041000
fabricante:8172841
EAN:4052568617936

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l18-t32c-mzt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l18-t32c-mzt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 870 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar; stuurdruk 3...8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € Sin IVA
/ unidad
168,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días