Referencias
Festo:VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261910000
fabricante:8041898
EAN:4052568434755

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-b10-t32u-mzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C
VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-b10-t32u-mzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 130 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,79 € Sin IVA
/ unidad
146,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días