VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8
Rubix:799262003000
fabricante:8035210
EAN:4052568294359
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
99,56 € Sin IVA
/ unidad
120,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días