VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7
Rubix:799261949000
fabricante:577500
EAN:4052568381998
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico600 l/min
Rango de presión2,5/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,54 Sin IVA
/ unidad
113,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días