Referencias
SMC:SY3140R-5FU-Q
Rubix:752103763043
EAN:3618036191066

Detalles de producto : SY3140R-5FU-Q 00071696
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de las válvulas para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un gran caudal y un bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o subbase y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en tira.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,37 € Sin IVA
/ unidad
76,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días