Referencias
Festo:CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4
Rubix:798194222000
fabricante:187849
EAN:4052568148256
Documentos
Detalles de producto : CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4
Válvula solenoide CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4 para el terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas 2/2, una de las cuales está normalmente abierta, la otra normalmente cerrada. Función de válvula=2x2/2 abierto/cerrado, monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de válvula=18 mm, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,29 € Sin IVA
/ unidad
203,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días