CPE10-M1BH-3OLS-M7

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-3OLS-M7
Rubix:798192252000
fabricante:196918
EAN:4052568160050
CPE10-M1BH-3OLS-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-3OLS-M7


Válvula solenoide CPE10-M1BH-3OLS-M7 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto47,16 g
119,39 € Sin IVA
/ unidad
144,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días