Referencias
Festo:CPE10-M1BH-3GLS-M7
Rubix:798192250000
fabricante:196916
EAN:4052568160036
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-3GLS-M7
Válvula solenoide CPE10-M1BH-3GLS-M7 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 cerrada, monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45,95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 € Sin IVA
/ unidad
144,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días