Referencias
Festo:PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1
Rubix:799262512000
fabricante:1709212
EAN:4052568264031

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
Detalles de producto : PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1
PREL-186-HP3-V1-V-40CFX& LA VÁLVULA REG. DE PRES.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
| Material | aluminio anodizado; acero para muelles |
| Flujo | 18000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1 |
| Tipo de ajuste | eléctrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9019,40 € Sin IVA
/ unidad
10.913,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días