MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS

Válvula reguladora de presión MS6-LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
Rubix:798199026000
fabricante:530326
EAN:4052568015794
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS


Regulador de presión MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS Para montaje en colector, presión máxima de salida 7 bar, con adaptador G1/8 para manómetro según EN 837, puerto P2 en la parte posterior. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con suministro de aire comprimido con circuito pasante)

Información técnica


Atributos
Peso neto796,75 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
65,68 € Sin IVA
/ unidad
79,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días