Referencias
SMC:VM131F-06-34B
Rubix:799246266000
fabricante:01850574
Documentos
Detalles de producto : VM131F-06-34B
Hemos actualizado nuestra válvula mecánica 2/3 vías de larga duración, la serie VM 100/200, cuyo diseño ha sido rediseñado con el objetivo de la simplicidad. De aspecto más brillante, el VM 100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra un compromiso permanente por perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita los controles de mantenimiento. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y para la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor 3/2 de mando mecánico serie vm100-800 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,85 € Sin IVA
/ unidad
45,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días