VM132-M5-00A

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM132-M5-00A
Rubix:798977096000
fabricante:VM132-M5-00A
EAN:3618036577822
brand logo

Resumen técnico

Tipo3 puertos, montaje lateral
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM132-M5-00A


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x44x17 mm
Peso neto110 g
Tipo3 puertos, montaje lateral
Número de puertos3
20,47 € Sin IVA
/ unidad
24,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días