PVQ33-5G-23-01F 00250873

Electroválvula PROPORCIONAL COMPACTA serie PVQ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ33-5G-23-01F
Rubix:798671595000
fabricante:PVQ33-5G-23-01F
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ33-5G-23-01F 00250873


Las aplicaciones que requieren caudales precisos y sin a-coups ahora se benefician de la solución perfecta gracias a los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en control automático, y su electroválvula proporcional de la nueva serie PVQ.Concebida para una amplia gama de aplicaciones incluyendo vacío 0,1 Pa"abs, la válvula PVQ regula el caudal con precisión y sin a-coups ajustando de forma externa la entrada de corriente eléctrica. El revestimiento especial de las piezas móviles externas permite daccroître la durée de vie hasta más de 25 millones de ciclos y reducir al mínimo el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula.La mejora de su funcionamiento se debe a una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, la limitación de fugas y un cierre automático de la válvula cuando la alimentación eléctrica se corta. Los cuerpos de la válvula están disponibles en latón o en inox y con juntas en viton.
PVQ30, Electroválvula proporcional compacta, 0 a 100 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
76,46 Sin IVA
/ unidad
92,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días