VALVULA FF 1.1/2 I316 PS40 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA

Válvula inox con candado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853557
Rubix:798948830000
EAN:3660338096396
STAINLESS STEEL VALVE, CAN BE LOCKED Diameter (inch) '' 1"1/2
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)1 1/2 ''
Presión de servicio40 bar
Documentos

Detalles de producto : VALVULA FF 1.1/2 I316 PS40 INOX CON CANDADO MANILLA AZUL KDNA HEMBRA-HEMBRA


Normativa 97/23/CE: CE N.° 0035 o N.° 0036 - Categoria de riesgos II
Válvula de bola inox hembra-hembra 1 1/2"

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)1 1/2 ''
Presión de servicio40 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,44 Sin IVA
/ unidad
117,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h