Referencias
SMC:EVNB104BS-F6A
Rubix:799247935000

Documentos
Detalles de producto : EVNB104BS-F6A
El modelo VNB para control de caudal permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 271 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de proceso |
| Tipo de racor | g |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,62 € Sin IVA
/ unidad
99,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días