HEE-D-MAXI-230

Válvula de conexión HEE

Ver información técnica

Referencias

Festo:HEE-D-MAXI-230
Rubix:798193142000
fabricante:172964
EAN:4052568140823
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de conexión
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HEE-D-MAXI-230


La válvula HEE es una válvula de activación controlada eléctricamente, diseñada para activar o cortar de forma rápida y fiable el suministro de aire comprimido en instalaciones neumáticas. Funciona como una válvula 3/2, monostable, con un mecanismo de pistón deslizante y un resorte de retorno.
Válvula de conexión HEE

Cualidades

Alta capacidad de caudal
Amplio rango de presión de trabajo
Construcción robusta

Aplicaciones

Puede aplicarse en sistemas que requieren una activación segura y controlada del suministro de aire.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de conexión
Número de puertos3
Tensión230 V
Presión de servicio máx.16 bar
Materialaluminio
Rango de presión2,5 - 16 bar
218,87 € Sin IVA
/ unidad
264,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días