MS4-EE-1/4-V24-S 527709

Válvula de cierre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS4-EE
Rubix:798249546000
fabricante:527709
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de cierre
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS4-EE-1/4-V24-S 527709


Todas las funciones para la preparación de aire comprimido: válvulas para regulación de presión, cierre, regulación de filtro y arranque suave, con función de seguridad; sensores de presión y caudal, filtro, secador, colector de agua, sensores, lubricador y distribuidor. En tamaños 4, 6, 9 y 12.

Cualidades

-Dimensión de anchura 40 mm
Válvula eléctrica de 3/2 vías para presurizar y purgar instalaciones neumáticas
Se puede acoplar un silenciador o canalizar el aire de escape en la conexión 3
Tensión de alimentación 24 V CC, 110, 230 V CA
Con manómetro y sensor de presión opcionales
Con bobina magnética, sin conector tipo zócalo

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de cierre
Número de puertos3
Tensión230 V
Presión de servicio máx.14 bar
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Rango de presión4/14 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días