AV4000-F04-5YB-A

Válvula de arranque suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AV4000-F04-5YB-A
Rubix:799246824000
fabricante:01562664
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV4000-F04-5YB-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Información técnica


Atributos
Conexión 11/2 in
Materialdie cast aluminium
Tamaño de cuerpo40 mm
Tipo de racorg
161,71 € Sin IVA
/ unidad
195,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días