Referencias
SMC:JSXZ31-CN02F-5DS
Rubix:799244724000
fabricante:JSXZ31-CN02F-5DS

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula 2/2 de mando asistido (tipo “cero presión diferencial”), normalmente cerrada (n.c.), serie jsxz |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : JSXZ31-CN02F-5DS
Electroválvula 2/2 de accionamiento directo serie jsx2
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 2/2 de mando asistido (tipo “cero presión diferencial”), normalmente cerrada (n.c.), serie jsxz |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 23.9 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0 - 10 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,36 € Sin IVA
/ unidad
94,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días