Referencias
SMC:VZA2221-M5
Rubix:752102752043
EAN:3618036501469

Documentos
Detalles de producto : VZA2221-M5
Válvula direccional neumática SMC VZA2221-M5 con 5 puertos (5/2), doble de 2 posiciones. Presión máx. 10 bar y temperatura ambiente de -10…60 °C.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Tipo | válvula accionada por aire |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 167 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1–10 bar |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,50 € Sin IVA
/ unidad
150,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días