Referencias
SMC:VQZ1220-5MO1-C4-Q
Rubix:799256325000
fabricante:00493519
Documentos
Detalles de producto : VQZ1220-5MO1-C4-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio en el cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido: aire, gas inerte Presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPa Superficie effective mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 à 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,39 € Sin IVA
/ unidad
114,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
