Referencias
SKF:140 VA R
Rubix:799090773000
fabricante:377481
EAN:7316574267590

Detalles de producto : 140 VA R
V-Ring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53,2 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Ejecución | va |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,56 € Sin IVA
/ unidad
11,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
