GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX CINTA ELASTICA, LENTE PC-INC. ESPUMA S/VENT. ANTI-RAY. FOGBAN
V-Maxx
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1006196
Rubix:798535646000
EAN:7312550061961
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX CINTA ELASTICA, LENTE PC-INC. ESPUMA S/VENT. ANTI-RAY. FOGBAN
Gafas de montura integral, estilo deportivo. Film protector desechable para ampliar la vida útil de la lente. Cinta de tela, ocular Incoloro (PC), protección anti antiarañazos y antivaho. Marcado de lente 1 F.
Cualidades
Can be worn with prescription glasses and / or semi-face masks.
EN166-1BF3459.
Aplicaciones
For mechanical work: grinding. shooting. milling. etc.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

