Referencias
Uvex:8544839
Rubix:799200354000
EAN:4031101534657

Detalles de producto : ZAPATO T-39 85448 UVEX 1 S2 FO SR ANCHO 11
El calzado de seguridad Uvex 1 en las clases de protección S1 y S2 proporciona una protección y un apoyo óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano. Este calzado de seguridad se ha diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario. La construcción ergonómica del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño destaca por sus líneas claras y su aspecto minimalista. .
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,57 € Sin IVA
/ unidad
119,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39