Referencias
Grundfos:UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m
Rubix:798589997000
fabricante:011H1300
EAN:5700391115400

Documentos
Detalles de producto : KP150 1X220V S/INT.NIVEL 50HZ
UNILIFT KP es una bomba sumergible compacta de acero inoxidable diseñada para bombear agua no agresiva y aguas grises. Puede utilizarse como unidad portátil o instalación estacionaria en el interior y en el exterior de edificios.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220/230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.15 kW |
| Altura de represión | 5.5 m |
| Diámetro de paso | 10 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo de líquido | agua no agresiva;agua gris |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 5.93 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,00 € Sin IVA
/ unidad
615,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
