Referencias
Cooper:01 C 208 GR
Rubix:799225484000
EAN:7316576847714






Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 134.94 mm |
| Tipo | gr (fijo) |
Documentos
Detalles de producto : COP.01 C 208 GR
Cartucho Cooper para una unidad de rodamiento de rodillos partidos de uso medio.
Cualidades
Pueden instalarse, desmontarse, repararse y sustituirse parcial o totalmente sin tener que dedicar tiempo a desmontar primero la máquina
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas
Aplicaciones
Minería
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 134.94 mm |
| Tipo | gr (fijo) |
| Material | gray iron |
| Peso | 3.2 kg |
| Lubricación | grease lubrication (grease nipples; standard cartridge) |
| Anchura | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,05 € Sin IVA
/ unidad
291,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días