01 C 208 EX

Cartucho de rodamiento Cooper

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Cooper:01 C 208 EX
Rubix:798129130000
EAN:7316576847707
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior134.94 mm
Tipoex
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 01 C 208 EX


Cartucho para unidad de rodamiento de rodillos partidos. También conocido como cartucho Cooper o unidad Cooper Split. Consulte 01 B 204 EX y P03 para unidad de rodamiento y pedestal compatibles.

Cualidades

Pueden instalarse, desmontarse, repararse y sustituirse parcial o totalmente sin tener que dedicar tiempo a desmontar primero la máquina
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas

Aplicaciones

Minería
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior134.94 mm
Tipoex
Materialgrey iron
Peso5 kg
Lubricaciónstandard cooper grease: nlgi consistency grade 2 or 3 with extreme-pressure (ep) additive; lithium complex thickener for normal applications (0°c to 82°c).
Anchura104 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,89 Sin IVA
/ unidad
286,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días