Referencias
Rocol:ULTRACUT 370 Plus 5L
Rubix:730513760034
fabricante:51376
EAN:5024747513765
Documentos
Detalles de producto : 51376 ULTRACUT 370 PLUS 5L
Fluido de corte y rectificado semisintético de alta dilución y larga duración.
Fluido de corte y rectificado semisintético de alta dilución y larga duración.
Cualidades
Muy alta dilución - Bajo coste de sumidero. Adecuado para uso como fluido de corte y rectificado ligero/medio. Forma una micro emulsión verde translúcida Al mezclarlo con agua que proporciona una visión clara de la pieza de trabajo. Diluciones extremadamente económicas: hasta 60:1 para corte y 70:1 para rectificado.
Aplicaciones
Fluido de mecanizado multiuso
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x150x230 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 50376000 g |
| Capacidad | 5000 ml |
| Cantidad de paquetes | lata |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 30 °C |
| Punto de inflamación | > 100 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,14 € Sin IVA
/ unidad
225,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días