Referencias
Rocol:RTD LIQUID 5L
Rubix:730030630034
fabricante:53076
EAN:5024747530762
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 53076 RTD LIQUID 5L


RTD es un lubricante para escariado, roscado y perforación que ha sido formulado específicamente para duplicar la vida útil de la herramienta.
RTD es el lubricante de aplicación manual líder en el mundo para escariado, roscado y perforación, que ha sido el líder del mercado durante más de 60 años. La gama RTD contiene aditivos de presión extrema técnicamente avanzados que reducen significativamente la fricción en el filo de corte, brindando un rendimiento excelente. Como resultado, RTD aumenta la vida útil de la herramienta y promueve un acabado superficial superior, brindando eficiencia en ahorro de costes y una calidad mejorada. RTD Líquido es apto para todos los metales, incluidos aceros endurecidos y aleaciones de titanio y nimónicas. También se puede agregar al aceite mineral de corte común para las operaciones de corte más intensas, como el escariado y el corte de engranajes en los metales más duros. RTD es un producto imprescindible para todos los talleres mecánicos, las salas de herramientas y los departamentos de mantenimiento.

Cualidades

Máximo rendimiento de corte. Duplica la vida útil de la herramienta. Excelente acabado superficial. Reduce el desgaste y las roturas de machos de roscar. Minimiza los desperdicios y los desechos. Menor fricción y mayor resistencia al desgaste. Excelente rendimiento de extrema presión. Compatibilidad con múltiples metales.

Aplicaciones

Aceite de roscado para aplicación manual. Aplicar en las herramientas de roscado, etc

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)185x140x255 mm
Peso con embalaje5926 g
Capacidad5000 ml
Cantidad de paquetesbarril
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,66 Sin IVA
/ unidad
577,97 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h